Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGK3 dugós leválasztó sárga 12 - 10 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGT

POWER FIRST 5UGK3 Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg - Pack Of 25

Raktáron
Tétel: AE6PGT Modell: 5UGK3
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
€60.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.134 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz1.55 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5WHH4 Dugattyús leválasztó kék 16 - 14 Awg - 25 db-os csomag | AE7ATL 5WHH40.091 "Kék1.55 "16 - 14 AWG25€47.17
POWER FIRST 5WHH5 Apa leválasztó piros 22-16 Awg - 25 db-os csomag | AE7ATM 5WHH50.067 "Piros1.51 "22 - 16 AWG25€53.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGK3 Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg - Pack Of 25
€60.61 /csomag