Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5WHH5 Apa leválasztó piros 22-16 Awg - 25 db-os csomag | AE7ATM

POWER FIRST 5WHH5 dugaszoló, piros 22–16 Awg – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7ATM Modell: 5WHH5
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
€47.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.067 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz1.51 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGK3 dugós leválasztó sárga 12 - 10 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGT 5 UGK30.134 "Sárga1.55 "12 - 10 AWG25€54.18
POWER FIRST 5WHH4 Dugattyús leválasztó kék 16 - 14 Awg - 25 db-os csomag | AE7ATL 5WHH40.091 "Kék1.55 "16 - 14 AWG25€42.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5WHH5 dugaszoló, piros 22–16 Awg – 25 db-os csomag
€47.67 /csomag