Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 52NY54 6 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, fehér, összesen 6 | CD2FJJ

POWER FIRST 52NY54 6 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, fehér, összesen 6 kimenet

Raktáron
Tétel: CD2FJJ Modell: 52NY54
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
€37.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védő kimeneti szalag
erősítők15.0
színekfehér
Kommunikációs port(2) USB
Vezetékek14/3
Vezetékhossz6 láb.
Ház anyagaMűanyag
Hz60
Hossz11 1 / 64 "
Max. Túlfeszültség áram30kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stíluskulcslyuk
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
A transzformátor kimenetek száma1
Outlet Center távolság1-1 / 4 "
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule1050
Feszültség125
Szélesség1 55 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetékhosszHáz anyagaHosszFeszültségSzélességÁr
POWER FIRST 52NY52 4 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, fehér, összesen 6 | CD2FJH 52NY52fehér4 láb.Műanyag11 1 / 64 "1251 55 / 64 "€29.37
POWER FIRST 52NY58 12 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, sárga, az összes kimenet száma 8 | CD2FJK 52NY58Sárga12 láb.Fém10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€46.34
POWER FIRST 52NY60 15 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, sárga, az összes kimenet száma 6 | CD2FJL 52NY60Sárga15 láb.Fém14.75 "1252.156 "€46.31
POWER FIRST 52NY62 25 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, sárga, az összes kimenet száma 8 | CD2FJM 52NY62Sárga25 láb.Fém10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€61.35
POWER FIRST 53XH85 6 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, bézs, az összes aljzat száma 6 | CD2FXK 53XH85Bézs6 láb.Fém1.75 "1204.75 "€47.40
POWER FIRST 52NY55 6 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, fehér, összesen 6 | CD2HMC 52NY55fehér6 láb.Műanyag9 21 / 32 "1251 9 / 16 "€22.95
POWER FIRST 52NY57 6 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, fehér, összesen 8 | CD2HMD 52NY57fehér6 láb.Műanyag10 53 / 64 "1255 9 / 64 "€47.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 52NY54 6 láb túlfeszültségvédő kimeneti csík, fehér, összesen 6 kimenet
€37.78 /Mértékegység