Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4FRJ3 terminál zárt végű csatlakozó 22-14awg - 50 db-os csomag | AD7PAK

POWER FIRST 4FRJ3 terminál zárt végű csatlakozó 22-14awg - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7PAK Modell: 4FRJ3
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
€14.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt végű csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.157 "
színekTermészetes
SzínkódSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés típusaNejlon
Hossz0.7 "
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Max. Huzalkombináció(2) 14 AWG és (2) 16 AWG
Min. Huzalkombináció(4) 20 AWG
Teljes hossz0.7 "
Vezetéktartomány22 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.HosszTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRH1 terminál zárt végű csatlakozó 22-16awg - 100 db-os csomag | AD7NZY 4FRH10.091 "0.59 "0.59 "22 - 16 AWG100€28.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4FRJ3 terminál zárt végű csatlakozó 22-14awg - 50 db-os csomag
€14.02 /csomag