Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4FRH1 terminál zárt végű csatlakozó 22-16awg - 100 db-os csomag | AD7NZY

POWER FIRST 4FRH1 terminál zárt végű csatlakozó 22-16awg - 100 db

Raktáron
Tétel: AD7NZY Modell: 4FRH1
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
€28.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt végű csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.091 "
színekTermészetes
SzínkódSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés típusaNejlon
Hossz0.59 "
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Max. Huzalkombináció(1) 18 AWG és (3) 22 AWG
Min. Huzalkombináció(2) 22 AWG
Teljes hossz0.59 "
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.HosszTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRJ3 terminál zárt végű csatlakozó 22-14awg - 50 db-os csomag | AD7PAK 4FRJ30.157 "0.7 "0.7 "22 - 14 AWG50€14.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4FRH1 terminál zárt végű csatlakozó 22-16awg - 100 db
€28.10 /csomag