Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 301BHP1504 Hatlapfejű dugó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EHU 1RRH7

APPROVED VENDOR 301BHP1504 hatlapfejű dugó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi

Raktáron
Tétel: AB3EHU Típus: 301BHP1504Kereszthivatkozás: 1RRH7
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
€40.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1.75 "
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK4 hatlapfejű dugó, 1/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKT 1ltk4304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "€3.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK5 hatlapfejű dugó 1/4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKU 1ltk5304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "€3.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK6 hatlapfejű dugó, 3/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKV 1ltk6304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "€4.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK7 hatlapfejű dugó, 1/2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKW 1ltk7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "€6.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK8 hatlapfejű dugó, 3/4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKX 1ltk8304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "€8.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTK9 hatlapfejű dugó, 1 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AB2FKY 1ltk9304 Stainless Steel300 psi150 psi1"€16.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTN1 hatlapfejű dugó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FKZ 1ltn1304 Stainless Steel300 psi150 psi1.25 "€20.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 301BHP1504 hatlapfejű dugó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi
€40.32 /Mértékegység