Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 31A509 Piggyback Nem szigetelt 16-14 - 100 db-os csomag | AC4XFZ

POWER FIRST 31A509 Piggyback, nem szigetelt 16-14 – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4XFZ Modell: 31A509
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
€53.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiggyback Disconnect
Hordó belsejében Dia.0.091 "
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet300 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.669
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1372
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.VezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 31A508 Piggyback Nem szigetelt 22-16 - 100 db-os csomag | AC4XFY 31A5080.067 "22 - 16 AWG100€33.94
POWER FIRST 31A510 Piggyback Nem szigetelt 12-10 - 100 db-os csomag | AC4XGA 31A5100.134 "12 - 10 AWG100€56.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 31A509 Piggyback, nem szigetelt 16-14 – 100 db-os csomag
€53.02 /csomag