Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 31A508 Piggyback Nem szigetelt 22-16 - 100 db-os csomag | AC4XFY

POWER FIRST 31A508 Piggyback, nem szigetelt 22-16 – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4XFY Modell: 31A508

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiggyback Disconnect
Hordó belsejében Dia.0.067 "
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésEgyik sem
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet300 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.669
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.VezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 31A509 Piggyback Nem szigetelt 16-14 - 100 db-os csomag | AC4XFZ 31A5090.091 "16 - 14 AWG100€53.02
POWER FIRST 31A510 Piggyback Nem szigetelt 12-10 - 100 db-os csomag | AC4XGA 31A5100.134 "12 - 10 AWG100€56.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 31A508 Piggyback, nem szigetelt 22-16 – 100 db-os csomag
€33.94 /csomag