Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 31A501 Piggyback hőre zsugorodó Pe 12-10 - 50 db-os csomag | AC4XFQ

POWER FIRST 31A501 Piggyback hőre zsugorodó Pe 12-10 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4XFQ Modell: 31A501
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
€85.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiggyback Disconnect
Hordó belsejében Dia.0.319 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésPE
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaDouble Crimpe hőzsugor
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz1.378
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 31A498 Piggyback hőre zsugorodó Pe 22-16 - 50 db-os csomag | AC4XFN 31A4980.217 "Piros1.33922 - 16 AWG50€69.07
POWER FIRST 31A499 Piggyback hőre zsugorodó Pe 16-14 - 50 db-os csomag | AC4XFP 31A4990.236 "Kék1.33916 - 14 AWG50€71.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 31A501 Piggyback hőre zsugorodó Pe 12-10 - 50 db-os csomag
€85.27 /csomag