Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 31A498 Piggyback hőre zsugorodó Pe 22-16 - 50 db-os csomag | AC4XFN

POWER FIRST 31A498 Piggyback hőre zsugorodó Pe 22-16 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4XFN Modell: 31A498

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€69.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiggyback Disconnect
Hordó belsejében Dia.0.217 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésPE
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaDouble Crimpe hőzsugor
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz1.339
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 31A499 Piggyback hőre zsugorodó Pe 16-14 - 50 db-os csomag | AC4XFP 31A4990.236 "Kék1.33916 - 14 AWG50€71.46
POWER FIRST 31A501 Piggyback hőre zsugorodó Pe 12-10 - 50 db-os csomag | AC4XFQ 31A5010.319 "Sárga1.37812 - 10 AWG50€85.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 31A498 Piggyback hőre zsugorodó Pe 22-16 - 50 db-os csomag
€69.07 /csomag