Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 31A497 Piggyback Double Crimp Vinyl 12-10 - 50 darabos csomag | AC4XFM

POWER FIRST 31A497 Piggyback dupla krimpelt vinyl 12-10 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4XFM Modell: 31A497
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
€45.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiggyback Disconnect
Hordó belsejében Dia.0.244 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésVinyl
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaDupla krimpelés szigetelt
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.949
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódSzigetelésTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 31A495 Piggyback Double Crimp Vinyl 22-16 - 50 darabos csomag AC4XFK 31A4950.15 "PirosVinyl0.88622 - 16 AWG50€37.95
POWER FIRST 31A496 Piggyback dupla krimpelő vinyl 16-14 - 50 db-os csomag | AC4XFL 31A4960.185 "KékVinyl0.88616 - 14 AWG50€39.26
POWER FIRST 31A505 Piggyback Double Crimp Nylon 22-16 - 50 darabos csomag AC4XFV 31A5050.157 "PirosNejlon0.90622 - 16 AWG50€41.16
POWER FIRST 31A506 Piggyback Double Crimp Nylon 16-14 - 50 darabos csomag AC4XFW 31A5060.197 "KékNejlon0.90616 - 14 AWG50€42.69
POWER FIRST 31A507 Piggyback Double Crimp Nylon 12-10 - 50 darabos csomag AC4XFX 31A5070.256 "SárgaNejlon0.94512 - 10 AWG50€52.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 31A497 Piggyback dupla krimpelt vinyl 12-10 - 50 db-os csomag
€45.99 /csomag