Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2VLN3 Miniature Push Button Switch 6a @ 125v | AC3QWU

POWER FIRST 2VLN3 Miniature Push Button Switch 6a @ 125v

Raktáron
Tétel: AC3QWU Modell: 2VLN3
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
€20.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr nyomógombos kapcsoló
AC kapcsolat értékelése6 A @ 125 V, 3 A @ 250 V
KapcsolatfelvételSPST
Szerelési lyuk1/2 "átmérő
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság149 F fokig
Szár Dia. és a menetméret10.3mm x 15/32-32UNS-2A
Szár hossza27mm
Kapcsoló funkcióBe Ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseÜzemi hőm. HatótávolságSzár Dia. és a menetméretSzár hosszaKapcsoló funkcióÁr
POWER FIRST 2VLP7 Miniature Push Button Switch 16a @ 125v | AC3QXH 2VLP716 A @ 125 V, 10 A @ 250 V167 F fokigM12X10.5 "Ki / pillanatnyi be€16.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2VLN3 Miniature Push Button Switch 6a @ 125v
€20.90 /Mértékegység