Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 29FG25 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások | AB8UZF

POWER FIRST 29FG25 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AB8UZF Modell: 29FG25
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
€13.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése20A @ 125 / 250V
TestszínFekete
KapcsolatfelvételDPST
HP2 @ 125/250 VAC
Szerelési lyuk0.87 "x 1.16"
Csatlakozások száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 149 fok F között
Ajánlott használatGenerátorok, ipari gépek
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióBe Ki
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)8.99
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételHPSzerelési lyukCsatlakozások számaÜzemi hőm. HatótávolságTerminálokÁr
POWER FIRST 29FG26 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások | AB8UZG 29FG2620A @ 125 / 250VDPST2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"432 fok és 149 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€12.00
POWER FIRST 2LNA5 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozások | AC2NNH 2LNA520A @ 125 / 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.87 "x 1.16"232 fok és 104 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€7.21
POWER FIRST 2LNA6 Rocker Switch Spst 2 csatlakozások | AC2NNJ 2LNA620 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 fok és 104 fok F közöttCsavar€6.13
POWER FIRST 2LNA8 Rocker Switch Spst 2 csatlakozások | AC2NNL 2LNA820 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 fok és 104 fok F közöttCsavar€6.13
POWER FIRST 2LNF1 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások | AC2NPT 2LNF120 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 fok és 104 fok F közöttCsavar€8.75
POWER FIRST 2LNF2 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások | AC2NPU 2LNE9 2LNF220 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 fok és 104 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€18.03
POWER FIRST 2VLP9 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozások | AC3QXK 2VLP920 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 fok és 104 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€9.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 29FG25 billenőkapcsoló Dpst 4 csatlakozások
€13.55 /Mértékegység