Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C867 karimás ásó #4 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AB7VMG

POWER FIRST 24C867 Karimás ásó #4 12-10 Awg - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7VMG Modell: 24C867
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
€66.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima ásó
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet300 fok F
Max. Feszültség600
Teljes hossz0.78 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#8
Csatlakozó típusakarimás
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.112
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C866 karima ásó 1/2 hüvelykes 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AB7VMF 24C8660.78 "#612 - 10 AWG50€64.86
POWER FIRST 24C868 karimás ásó #10 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AB7VMH 24C8680.78 "#1012 - 10 AWG50€67.25
POWER FIRST 24C870 gyűrűs csatlakozó 5/16 hüvelykes 16-14 Awg - 100 db-os csomag | AB7VMK 24C8700.57 "#616 - 14 AWG100€64.86
POWER FIRST 24C871 karimás ásó #4 16-14 Awg - 100 db-os csomag | AB7VML 24C8710.57 "#816 - 14 AWG100€64.86
POWER FIRST 24C872 karima ásó 3/8 hüvelykes 16-14 Awg - 100 db-os csomag | AB7VMM 24C8720.57 "#1016 - 14 AWG100€79.01
POWER FIRST 24C875 karima ásó 1/2 hüvelykes 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AB7VMQ 24C8750.55 "#622 - 16 AWG100€54.99
POWER FIRST 24C876 Nylon karima ásó 22-16awg - 100 db-os csomag | AB7VMR 24C8760.55 "#822 - 16 AWG100€57.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C867 Karimás ásó #4 12-10 Awg - 50 db-os csomag
€66.66 /csomag