Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C723 zászlós női lemez 16-14 Awg 0.82 hüvelyk - 50 db-os csomag | AB7VHT

POWER FIRST 24C723 zászlós női lemez, 16-14 Awg 0.82 hüvelyk – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7VHT Modell: 24C723
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
€74.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői zászló leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.177 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz0.82 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C707 Flag Female Disc #4 22-18 Awg - 50 db-os csomag | AB7VHL 24C7070.157 "Piros0.82 "22 - 18 AWG50€74.28
POWER FIRST 24C752 Flag Female Disc 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AB7VJG 24C7520.248 "Sárga0.91 "12 - 10 AWG50€82.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C723 zászlós női lemez, 16-14 Awg 0.82 hüvelyk – 50 db-os csomag
€74.28 /csomag