Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 22EW65 gyorscsatlakozó 22 - 18 Awg - 50 db-os csomag | AB6UAY

POWER FIRST 22EW65 gyorscsatlakozó 22 - 18 Awg - 50 db

Raktáron
Tétel: AB6UAY Modell: 22EW65
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
€34.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelés Disp. Csatlakozó
színekPiros
Csatlakozó típusaKrimpelő
TöltőanyagNincs kitöltés
ÉgésgátlóIgen
SzigetelőanyagNejlon
Max. Szigetelés Dia.0.75mm
Max. Hőmérséklet105 fok C
Max. Feszültség600V
Portok száma1
Vezetéktartomány22 - 18 AWG
HuzaltípusElektromos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)0.99
Hajó hossza (cm)18.21
Hajószélesség (cm)10.21
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 22EW60 gyorscsatlakozó 22 - 18 Awg - 100 db | AB6UAT 22EW60Piros22 - 16 AWG100€23.62
POWER FIRST 22EW62 gyorscsatlakozó 18 - 14 Awg - 100 db | AB6UAV 22EW62Kék18 - 14 AWG100€12.74
POWER FIRST 22EW63 gyorscsatlakozó 600v - 100 db-os csomag | AB6UAW 22EW63barna12-10-től 18-14-ig100€67.75
POWER FIRST 22EW66 gyorscsatlakozó 18-14 Awg - 50 db-os csomag | AB6UAZ 22EW66Kék18 - 14 AWG50€34.94
POWER FIRST 22EW67 gyorscsatlakozó 12 Awg - 50 db-os csomag | AB6UBA 22EW67Sárga12 AWG50€34.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 22EW65 gyorscsatlakozó 22 - 18 Awg - 50 db
€34.94 /csomag