Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 21RJ26 Ground Stake 6 Kimenet 125V | AB6HPM

POWER FIRST 21RJ26 Földi kar 6 Kimenet 125V

Raktáron
Tétel: AB6HPM Modell: 21RJ26
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
€19.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri udvari tét időzítővel
színekZöld
Vezetékhossz6 láb.
Mérő / vezető14 Gauge
Magasság8.75 "
Hossz5.25 "
AnyagNoryl
Max. Amper15
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
Feszültség125
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8505
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A fénysorompó alkonyatkor aktiválja az aljzatokat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 21RJ26 Földi kar 6 Kimenet 125V
€19.07 /Mértékegység