Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE Q1 X 2 1/8 osztott kúpos persely sorozat Q1 2-1/8 In | AF2BGK 6PTX2

POWER DRIVE Q1 X 2 1/8 osztott kúpos persely sorozat Q1 2-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2BGK Modell: Q1 X 2 1/8Kereszthivatkozás: 6PTX2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€122.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasított kúpos persely
Csavar kör Dia.3.375 "
Csavar mérete3/8" x 1-1/4"
Furatpersely-sorozatQ1
Fura Dia.2.125 "
Karima típusaSzilárd
Hossz2.5 "
AnyagLágyvas
SAE fokozatG3000
elvékonyodó3/4 "per ft a tengely rögzítéséhez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8483308090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Külső kulcs (a perselyen pozitív meghajtót biztosít)

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Csavar méreteFuratpersely-sorozatFura Dia.HosszÁr
POWER DRIVE B 1 osztott kúpos persely sorozat | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 1/16 osztott kúpos persely B sorozat 1-1/16 In | AF2BED 6PTR0 B 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 1/2 osztott kúpos persely B sorozat 1-1/2 In | AF2BEE 6PTR1 B 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 1/4 osztott kúpos persely B sorozat 1-1/4 In | AF2BEF 6PTR2 B 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 1/8 osztott kúpos persely B sorozat 1-1/8 In | AF2BEG 6PTR3 B 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 11/16 osztott kúpos persely B sorozat 1-11/16 In | AF2BEH 6PTR4 B 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "€86.76
POWER DRIVE B 1 15/16 osztott kúpos persely B sorozat 1-15/16 In | AF2BEJ 6PTR5 B 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "€86.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE Q1 X 2 1/8 osztott kúpos persely sorozat Q1 2-1/8 hüvelyk
€122.74 /Mértékegység