Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELJESÍTMÉNYHAJTÁS N1D05F Lapos feszítőmotor OD 1-3/4 In | AE7THC 6AGP0

POWER DRIVE N1D05F lapos feszítő, OD 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7THC Modell: N1D05FKereszthivatkozás: 6AGP0
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
€116.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos arcú alapjárat
Csapágyak
Fura Dia.1 / 2 "
ÉpítésÖntöttvas
Arc szélessége9 / 16 "
Hub Dia.1-1 / 4 "
Hossz a furaton keresztül3 / 4 "
Dia kívül.1-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8483509080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szükséges tengely (6AGL5)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Arc szélességeHub Dia.Hossz a furaton keresztülDia kívül.Ár
TELJESÍTMÉNYHAJTÁS N4D1F, lapos felületű, 4-3/8 hüvelykes alapjárat | AE7THE 6AGP2 N4D1F1"1 1 / 16 "1-7 / 8 "1.25 "4-3 / 8 "€239.02
POWER DRIVE N4D2F lapos felületű üresjárat átmérője 1 hüvelyk | AE7THF 6AGP3 N4D2F1"2 1 / 16 "1-7 / 8 "2.5 "4-3 / 8 "€344.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE N1D05F lapos feszítő, OD 1-3/4 hüvelyk
€116.73 /Mértékegység