Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE 60XLB037-6WA Gearbelt Pulley Xl 60 Grooves | AE8TME 6FFV2

POWER DRIVE 60XLB037-6WA Gearbelt Pulley Xl 60 Grooves

Raktáron
Tétel: AE8TME Típus: 60XLB037-6WAKereszthivatkozás: 6FFV2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€83.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjtárcsa
Fura Dia.9.525mm
Furat típusaSima furat
Építésháló
KulcsnyílásNem
AnyagAlumínium
Max. Furat1
Max. Furat25.4 mm
Barázdák száma60
Dia kívül.96.52mm
Hangmagasság5.08 mm
Pitch Dia.97.0280mm
Beállítani a csavartIgen
típusSzinkron meghajtó XL
Szélesség14.2875mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8483509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBarázdák számaFura Dia.Furat típusaDia kívül.HangmagasságPitch Dia.típusSzélességÁr
POWER DRIVE 10XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 10 hornyos | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmSima furat97.0280mm5.08 mm16.1798mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€22.81
POWER DRIVE 11XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 11 hornyok | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mmSima furat116.4336mm5.08 mm17.7800mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€23.76
POWER DRIVE 12XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 12 hornyos | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmSima furat15.6718mm5.08 mm19.4056mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€25.93
POWER DRIVE 14XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 14 hornyok | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmSima furat17.2720mm5.08 mm22.6314mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€29.68
POWER DRIVE 15XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 15 hornyok | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmSima furat18.8976mm5.08 mm24.2570mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€30.78
POWER DRIVE 16XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 16 hornyok | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmSima furat22.1234mm5.08 mm25.8826mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€32.59
POWER DRIVE 18XLB037-6FA fogaskerék szíjtárcsa Xl 18 hornyok | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmSima furat23.7490mm5.08 mm29.1084mmSzinkron meghajtó XL14.2875mm€36.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE 60XLB037-6WA Gearbelt Pulley Xl 60 Grooves
€83.43 /Mértékegység