Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-3826 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 304 Stainless Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YTL 2G572

RED HEAD WW-3826 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8YTL Modell: WW-3826Kereszthivatkozás: 2G572
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
€332.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza2 3 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1 1 / 2 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága7 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza1 5 / 8
Menetméret3 / 8-16
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2,620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2,240
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-3826 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK
€332.91 /csomag