POSI LOCK TJ-1 lehúzó sebességváltó 2 pofa | AB3JAJ 1TMP9

POSI LOCK TJ-1 Puller Transmission 2 állkapocs

Raktáron
Tétel: AB3JAJ Modell: TJ-1Kereszthivatkozás: 1TMP9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€510.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapcsoló
Kapacitás12 ton
Jaw Reach8"
Állkapocs3/4 - 12 "
Állkapocs stílusÁtvitel
ZáróIgen
Pofák száma2
Húzó hossza16-1 / 4 "
Csavar hossza16.25 "
Csavar méret3/4-14 x 16-1/4
típusÁtvitel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9175
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8205598000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételÁllkapocsCsavar hosszaCsavar mérettípusÁr
POSI LOCK 210 lehúzó 14 tonnás 2 pofa | AA8UJK 1AC03 21014 tonKetrecbe tett állkapocshúzó15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Pozitív reteszelés és önbeigazítás€477.45
POSI LOCK 106 lehúzó 10 tonnás 3 pofa | AA8UJL 1AC04 10610 tonKetrecbe tett állkapocshúzó7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Pozitív reteszelés és önbeigazítás€552.29
POSI LOCK 110 lehúzó 20 tonnás 3 pofa | AA8UJM 1AC05 11020 tonKetrecbe tett állkapocshúzó15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Pozitív reteszelés és önbeigazítás€715.65
POSI LOCK TJ-2 lehúzó sebességváltó 3 pofa | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonÁllkapcsoló1/2 - 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Átvitel€425.27
POSI LOCK 116 lehúzó 40 tonnás 3 pofa | AD7RNZ 4GB25 11640 tonKetrecbe tett állkapocshúzó3–25 ”32 "1.231-14 x 32Zár és önbeálló€1,676.54
POSI LOCK 204 lehúzó 2 tonnás 2 pofa | AD7RPA 4GB26 2042 tonKetrecbe tett állkapocshúzó1/2 - 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Zár és önbeálló€313.18
POSI LOCK 206 lehúzó 6 tonnás 2 pofa | AD7RPB 4GB27 2066 tonKetrecbe tett állkapocshúzó1/2 - 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Zár és önbeálló€389.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POSI LOCK TJ-1 Puller Transmission 2 állkapocs
€510.87 /Mértékegység