Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PORTER KÁBEL PC1014 Forstner bitkészlet 14 db | AE4VWW 5NAJ5

PORTER CABLE PC1014 Forstner bitkészlet 14 db

Raktáron
Tétel: AE4VWW Típus: PC1014Kereszthivatkozás: 5NAJ5
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
€173.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForstner fúrófej készlet
Kicsit Dia.1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 2, 2-1/8"
AnyagEdzett szénacél
Darabszám14
Teljes hossz3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1105
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód8207506000
Származási országCN

Termék részletek:

Porter kábel PC1014 Forstner fúrókészlet 14 db Forstner fúrót tartalmaz különböző méretekben. Ezek a Forstner fúrók a fúrószerszámokhoz rögzítve lapos aljú lyukakat és átmenő furatokat hozhatnak létre famegmunkálási alkalmazásokban, ahol a lyukak láthatóak.

Jellemzők:

  • A Porter kábel PC1014 Forstner fúrókészlet műanyag tokban található a könnyű szállítás érdekében, miközben megvédi a Porter kábel biteket a víz által okozott sérülésektől.
  • Ebben a porter kábelfúró-készletben található Porter kábel bitek edzett szénacélból készülnek a tartósság és a hosszabb élettartam érdekében.
  • 3/8 hüvelykes hatszögletű száruk van, és a munkadarabot jobbra vágják.
  • A Porter-Cable Forstner bitek optimalizált vágási szögekkel és nyitott fogakkal rendelkeznek a lyukak fúrásához, miközben finom, sima felületet készítenek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORTER CABLE PC1014 Forstner bitkészlet 14 db
€173.13 /Mértékegység