Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SSD64SSBS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 250Pk | AD3JAW 3ZKT1

POP SSD64SSBS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.425 hüvelyk hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3JAW Típus: SSD64SSBS200Kereszthivatkozás: 3ZKT1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€140.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaRozsdamentes acél
Fúró méret#11
Grip tartomány0.126–0.250 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.425 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)1000
Szakítószilárdság1375 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9315
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SSD64SSBS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.425 hüvelyk hosszúság, 250 pk
€140.35 /csomag