Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SD42BSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.250 hüvelykes hosszúság, 500 pk | AD3HYM 3ZKH2

POP SD42BSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.250 hüvelykes hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HYM Típus: SD42BSLF201Kereszthivatkozás: 3ZKH2
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
€50.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAcél
Fúró méret#30
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.04 "
Head StyleNagy karima
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.25 "
Szegecs anyagaC1006-C1010 Acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)295
Szakítószilárdság425 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SD42BSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.250 hüvelykes hosszúság, 500 pk
€50.09 /csomag