Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD62-64BSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.425 Inch Length, 250Pk | AD3HVE 3ZJZ6

POP AD62-64BSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.425 hüvelyk hosszú, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HVE Modell: AD62-64BSLF200Kereszthivatkozás: 3ZJZ6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€115.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#11
Grip tartomány0.063–0.250 ”
Fej Dia.0.625 "
Fejmagasság0.075 "
Head StyleNagy karima
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.205 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.425 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)350 font.
Szakítószilárdság505 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.882
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD62-64BSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérő, 0.425 hüvelyk hosszú, 250 pk
€115.35 /csomag