Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD62-64BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.425 hüvelykes hosszúság, 250 pk | AD3HVD 3ZJZ5

POP AD62-64BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.425 hüvelyk hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HVD Modell: AD62-64BS200Kereszthivatkozás: 3ZJZ5
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
€75.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#11
Grip tartomány0.063–0.250 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.192–0.205 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.425 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)350 font.
Szakítószilárdság505 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD62-64BS200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.425 hüvelyk hosszúság, 250 pk
€75.25 /csomag