Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD58ABS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.650 Inch Length, 500Pk | AD3HUM 3ZJX8

POP AD58ABS201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérőjű, 0.650 hüvelykes hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HUM Modell: AD58ABS201Kereszthivatkozás: 3ZJX8
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
€77.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#21
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.043 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.65 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)225
Szakítószilárdság350 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.56
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD58ABS201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérőjű, 0.650 hüvelykes hosszúság, 500 pk
€77.67 /csomag