Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD55H201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérőjű, 0.502 hüvelykes hosszúság, 500 pk | AD3HUJ 3ZJX5

POP AD55H201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.502 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HUJ Modell: AD55H201Kereszthivatkozás: 3ZJX5
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
€115.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#20
Grip tartomány0.251–0.312 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.502 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság240 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD55H201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.502 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€115.07 /csomag