Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD54AH201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérőjű, 0.440 hüvelykes hosszúság, 500 pk | AD3HUG 3ZJX3

POP AD54AH201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.440 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HUG Modell: AD54AH201Kereszthivatkozás: 3ZJX3
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
€162.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#20
Grip tartomány0.188–2.500 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.44 "
Szegecs anyaga1100 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság240 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD54AH201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.440 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€162.94 /csomag