Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD52H201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.315 Inch Length, 500Pk | AD3HUC 3ZJW7

POP AD52H201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.315 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HUC Modell: AD52H201Kereszthivatkozás: 3ZJW7
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
€97.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#20
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.051 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.315 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság240 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD52H201 vakszegecs, 5/32 hüvelyk átmérő, 0.315 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€97.33 /csomag