Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD41-43BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.313 hüvelyk hosszúság, 500 pk | AD3HRL 3ZJR5

POP AD41-43BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.313 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HRL Modell: AD41-43BS201Kereszthivatkozás: 3ZJR5
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
€67.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.039–0.187 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.036 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.129–0.142 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.313 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)150
Szakítószilárdság220 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD41-43BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.313 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€67.74 /csomag