Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD34ABs201 vakszegecs, 3/32 hüvelyk átmérőjű, 0.350 hüvelyk hosszúság, 500 pk | AD3HRG 3ZJR1

POP AD34ABs201 vakszegecs, 3/32 hüvelyk átmérő, 0.350 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HRG Modell: AD34ABs201Kereszthivatkozás: 3ZJR1
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
€51.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#41
Grip tartomány0.126–0.250 ”
Fej Dia.0.188 "
Fejmagasság0.028 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.097–0.100 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 32 "
Szegecs hossza0.35 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)85
Szakítószilárdság135 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD34ABs201 vakszegecs, 3/32 hüvelyk átmérő, 0.350 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€51.63 /csomag