Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POND BOSS PF185ASL Fountain Pump ABS 1/64HP 2 psi LED Light | AH7XZU 38EF36

POND BOSS PF185ASL szökőkút szivattyú ABS 1/64HP 2 psi LED lámpa

Raktáron
Tétel: AH7XZU Típus: PF185ASLKereszthivatkozás: 38EF36
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
€111.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzökőkút szivattyú
Ügynökségi megfelelésUL
Vezetékhossz16 láb.
AdóFolyamatos
Teljes terhelésű erősítők0.12
GPH víz @ 1 Ft. a feje140
Magasság2"
Ház anyagaABS
HP1/64
Hz60
Járókerék anyagaABS
Hossz3.5 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Fej4.1 ft.
Kivezetés5 / 8 "
TúlterhelésvédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.026
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPHosszMax. FejSzélességÁr
POND BOSS PF185AS Szökőkút szivattyú ABS 1/64 LE 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35 PF185AS0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€117.15
POND BOSS PF420AS Szökőkút szivattyú ABS 3/64 LE 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37 PF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€149.97
POND BOSS PF420ASL szökőkút szivattyú ABS 3/64HP 4 psi LED fény | AH7XZW 38EF38 PF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€169.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POND BOSS PF185ASL szökőkút szivattyú ABS 1/64HP 2 psi LED lámpa
€111.04 /Mértékegység