POND BOSS Szökőkút szivattyúk


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: UL , vezeték hossza: 16 láb. , Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: ABS , Hz: 60 , Járókerék anyaga: ABS , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 16 " , Kimenet: 5 / 8 " , Feszültség: 120 VAC
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkMagasságHPHosszMax. FejSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PF420AS
0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€149.97
B
PF420ASL
0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€169.72
C
PF185AS
0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€117.16
D
PF185ASL
0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€111.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?