POLYSCIENCE LS51TX1LB10C Benchtop Chill T szivattyú | AA4ATB 12C364

POLYSCIENCE LS51TX1LB10C Benchtop Chill T Pump

Raktáron
Tétel: AA4ATB Típus: LS51TX1LB10CKereszthivatkozás: 12C364

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,501.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPados hűtők
Pontosság+/- 0.1 C fok
AC erősítők12
KapacitásHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 900
TeljesítésCSA, CE
Áramlási sebesség9.8 lpm
Teljes magasság19 "
Teljes szélesség10 "
Teljesítmény értékeléseSzivattyú típusa: turbina
Hőmérséklet EllenőrzésIGEN
Temp. Hatótávolság-20 foktól 40 fokig
Feszültség (AC)120V / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8418690180
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE LS51TX1LB10C Benchtop Chill T Pump
€9,501.04 /Mértékegység