POLYSCIENCE 6560T11LB20C hűtő 1/2 LE 120/60 turbina P Lss | AF2MTL 6VMV6

POLYSCIENCE 6560T11LB20C hűtő 1/2 LE 120/60 turbina P Lss

Tétel: AF2MTL Típus: 6560T11LB20CKereszthivatkozás: 6VMV6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChiller
Pontosságstabilitás +/- 0.1 C fok
KapacitásHűtési teljesítmény @ 20 fok C 1700W
TeljesítésCSA és CE által jóváhagyott
Áramlási sebesség13.2 L / perc
Max. Hőmérséklet40 fok C
Szivattyú típusaTurbina
Temp. Hatótávolság-10 C-tól 40 C-ig
Feszültség (AC)120V / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.91
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságAC erősítőkFeszültség (AC)KapacitásTeljesítésÁramlási sebességTeljesítmény értékeléseÁr
POLYSCIENCE 6560M11LB20C hűtő 1/2 LE mágneses meghajtó szivattyú | AA4ATG 12C369 6560M11LB20C-10 foktól 40 fokig+/- 0.1 C fok13.5120V / 60HzHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 1800CSA, CE15.5 lpmSzivattyú típusa: mágneses hajtás-
ajánlatkérés
POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 LE térfogat-kiszorításos szivattyú | AA4ATP 12C376 6860P46LB70D5 fokozatok az 35 fokig+/- 0.5 C fok20.8230V / 60HzHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 5200CSA, CE13.2 lpmPozitív elmozdulás€18,907.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE 6560T11LB20C hűtő 1/2 LE 120/60 turbina P Lss