POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 LE térfogat-kiszorításos szivattyú | AA4ATP 12C376

POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 LE térfogat-kiszorításos szivattyú

Raktáron
Tétel: AA4ATP Típus: 6860P46LB70DKereszthivatkozás: 12C376

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,907.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChiller
Pontosság+/- 0.5 C fok
AC erősítők20.8
KapacitásHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 5200
TeljesítésCSA, CE
Áramlási sebesség13.2 lpm
Teljes magasság22.593
Teljes szélesség14.5 "
Teljesítmény értékelésePozitív elmozdulás
Hőmérséklet EllenőrzésIGEN
Temp. Hatótávolság5 fokozatok az 35 fokig
Feszültség (AC)230V / 60Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságPontosságAC erősítőkFeszültség (AC)KapacitásTeljesítésÁramlási sebességTeljesítmény értékeléseÁr
POLYSCIENCE 6560M11LB20C hűtő 1/2 LE mágneses meghajtó szivattyú | AA4ATG 12C369 6560M11LB20C-10 foktól 40 fokig+/- 0.1 C fok13.5120V / 60HzHűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 1800CSA, CE15.5 lpmSzivattyú típusa: mágneses hajtás-
ajánlatkérés
POLYSCIENCE 6560T11LB20C hűtő 1/2 LE 120/60 turbina P Lss | AF2MTL 6VMV6 6560T11LB20C-10 C-tól 40 C-igstabilitás +/- 0.1 C fok-120V / 60HzHűtési teljesítmény @ 20 fok C 1700WCSA és CE által jóváhagyott13.2 L / perc--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 LE térfogat-kiszorításos szivattyú
€18,907.54 /Mértékegység