Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC C042601 billenőszelep 3-pozíciós 1/8 Npt | AA6LHW 14F299

PNEUMADYNE INC C042601 Billenőszelep 3-pozíciós 1/8 Npt

Raktáron
Tétel: AA6LHW Modell: C042601Kereszthivatkozás: 14F299
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
€154.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltó szelep
test anyagaAlumínium / sárgaréz
Térfogat-együttható. 47
Kapcsolat típusaNPT
Fogantyú típusaReteszelt fémváltó
Max. Nyomás125 psi
Teljes hossz3.03 "
Csőméret1/8
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F
Szelep tervezés2-utas, 3-as helyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200070
Származási országUS

Termék részletek:

    • CFM @ 75 PSI (50.0)

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaSzelep tervezésÁr
PNEUMADYNE INC C042501 billenőszelep 3 pólusú 1/8 hüvelykes Npt | AA6LHU 14F297 C042501Reteszelt fémváltó3-utas, 3-as helyzet€146.68
PNEUMADYNE INC C042503 billenőszelep 3-pozíciós 1/8 Npt | AA6LHV 14F298 C042503Tavaszi visszatérő fémváltó3-utas, 3-as helyzet€144.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC C042601 Billenőszelep 3-pozíciós 1/8 Npt
€154.48 /Mértékegység