Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Csatlakozó (f) npt 1/2 Acél | AE4PVT 5MDA3

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Csatoló (f)npt 1/2 acél

Raktáron
Tétel: AE4PVT Típus: C10-23Kereszthivatkozás: 5MDA3
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
€16.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 2 "
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaAutóipari
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Nyomás300 psi
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7307923030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: AMFLO

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Csatoló (f)npt 1/2 acél
€16.82 /Mértékegység