MŰANYAG ELLÁTÁS PVCW14 Wye Branch PVC 45 Degree 14 In | AF2LFF 6UXW7

PLASTIC SUPPLY PVCW14 Wye Branch PVC 45 Degree 14 In

Raktáron
Tétel: AF2LFF Modell: PVCW14Kereszthivatkozás: 6UXW7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€722.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye Branch
Csatorna mérete14 "
Hossz31.75 "
AnyagI. típusú I. osztályú PVC
típus45 diploma

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.775
Hajó magassága (cm)37.47
Hajó hossza (cm)80.65
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteHossztípusÁr
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCW04 Wye Branch PVC 45 Degree 4 In | AF2LFA 6UXW2 PVCW044"17.75 "45 diploma€298.36
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCW06 Wye Branch PVC 45 Degree 6 In | AF2LFB 6UXW3 PVCW066"21.375 "45 diploma€404.54
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCW08 Wye Branch PVC 45 Degree 8 In | AF2LFC 6UXW4 PVCW088"24.25 "45 diploma€449.20
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCW10 Wye Branch PVC 45 Degree 10 In | AF2LFD 6UXW5 PVCW1010 "27.25 "45 diploma€558.55
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCW12 Wye Branch PVC 45 Degree 12 In | AF2LFE 6UXW6 PVCW1212 "30 "45 diploma€616.97
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCW16 Wye Branch PVC 45 Degree 16 In | AF2LFG 6UXW8 PVCW1616 "34.625 "45 diploma€977.28
MŰANYAG ELLÁTÁS PVCSW08X06 Wye Branch PVC 45 Degree 8x6 In | AF2LFH 6UXW9 PVCSW08X068 "Run x 6" ág14.375 "45 fokos nyereg€308.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCW14 Wye Branch PVC 45 Degree 14 In
€722.26 /Mértékegység