PLASTEC P20XS4P033 Blower, 7 7/8 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1/3 hp | CT7VAG 61DC47

PLASTEC P20XS4P033 Blower, 7 7/8 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1/3 hp

Raktáron
Cikkszám: CT7VAG Model: P20XS4P033Kereszthivatkozás: 61DC47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,235.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PLASTEC P25ST4P050 légfúvó, 10 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, hajtóegységet tartalmaz motorral, 1/2 LE | CT7UZA 61DC55 P25ST4P050€3,620.82
PLASTEC P25SS4P050 légfúvó, 10 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, hajtóegységet tartalmaz motorral, 1/2 LE | CT7UZB 61DC52 P25SS4P050€4,012.59
PLASTEC P25XS4P050 légfúvó, 10 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, hajtóegységet tartalmaz motorral, 1/2 LE | CT7UZC 61DC56 P25XS4P050€6,602.29
PLASTEC P25ST2P300 légfúvó, 10 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, meghajtócsomagot tartalmaz motorral, 3 LE, 230/460 VAC | CT7UZD 61DC53 P25ST2P300€4,841.08
PLASTEC P25ST2P400 légfúvó, 10 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, meghajtócsomagot tartalmaz motorral, 4 LE, 230/460 VAC | CT7UZE 61DC54 P25ST2P400€5,028.24
PLASTEC P25XT2P400 légfúvó, 10 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, hajtóegységet tartalmaz motorral, 4 LE, 230/460 VAC | CT7UZF 61DC60 P25XT2P400€25,378.99
PLASTEC P25XT4P050 légfúvó, 10 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, meghajtócsomagot tartalmaz motorral, 800 cfm, 1/2 LE | CT7UZG 61DC61 P25XT4P050€6,396.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTEC P20XS4P033 Blower, 7 7/8 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1/3 hp
€6,235.24 /Mértékegység