PLAST-O-MATIC RVT075V-TF By-Pass Valve, 90 Deg. Diaphragm, PTFE Shaft, Viton Seal, 3/4 Inch Size | CD4JAH

PLAST-O-MATIC RVT075V-TF by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, Viton tömítés, 3/4 hüvelykes méret

Tétel: CD4JAH Típus: RVT075V-TF
€1,956.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElzáró szelep

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretTételKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PLAST-O-MATIC RVT050V-PV by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, PVC, Viton tömítés, 1/2 hüvelykes méret | AA3AXY 11G085 RVT050V-PV1 / 2 "Adj Vissza Nyomja meg. Szelep1 / 2 "7.25 "2.5 "€714.80
PLAST-O-MATIC RVT075V-PV by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, PVC, Viton tömítés, 3/4 hüvelykes méret | AA3AXZ 11G086 RVT075V-PV3 / 4 "Adj Vissza Nyomja meg. Szelep3 / 4 "8.88 "3"€771.76
PLAST-O-MATIC RVT100V-PV by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, PVC, Viton tömítés, 1 hüvelykes méretű | AA3AYA 11G087 RVT100V-PV1"Adj Vissza Nyomja meg. Szelep1"9 13 / 16 "3"€843.06
PLAST-O-MATIC RVT125V-PV by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, PVC, 1-1/4 hüvelykes méret | AA3AYB 11G088 RVT125V-PV1.25 "Adj Vissza Nyomja meg. Szelep1.25 "12.125 "4"€1,067.56
PLAST-O-MATIC RVT150V-PV by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, PVC, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3AYC 11G089 RVT150V-PV1.5 "Adj Vissza Nyomja meg. Szelep1.5 "13.25 "4.5 "€1,209.88
PLAST-O-MATIC RVT200V-PV by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, PVC, Viton tömítés, 2 hüvelykes méretű | AA3AYD 11G090 RVT200V-PV2"Adj Vissza Nyomja meg. Szelep2"15 "5.5 "€1,438.97
PLAST-O-MATIC RVT050EP-PV by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, PVC, EPDM tömítés, 1/2 hüvelykes méret | CD4HZC RVT050EP-PV-Elzáró szelep---€610.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT075V-TF by-pass szelep, 90 fok Membrán, PTFE tengely, Viton tömítés, 3/4 hüvelykes méret
€1,956.57 /Mértékegység