Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1 hüvelykes méret | AA3GCY 11K387

PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3GCY Modell: RVDTM100T-PVKereszthivatkozás: 11K387
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
€824.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható antiszifon mentesítő szelep
test anyagaPVC
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság11 27 / 32 "
Teljes hossz3.5 "
nyomás tartomány5-100 psi
Ülés anyagaPTFE
Tavaszi anyagHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.56
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1/4 hüvelykes méret | AA3AYQ 11G102 RVDT025T-PV1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€610.01
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1/2 hüvelykes méret | AA3AYR 11G103 RVDTM050T-PV1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€611.46
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 3/4 hüvelykes méret | AA3GCX 11K386 RVDT075T-PV3 / 4 "3 / 4 "9"3"€727.25
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GCZ 11K388 RVDT150T-PV1.5 "1.5 "12 "5"€979.27
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 2 hüvelykes méret | AA3GDA 11K389 RVDT200T-PV2"2"24 11 / 16 "6"€1,651.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1 hüvelykes
€824.39 /Mértékegység