Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret | AA3GCZ 11K388

PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AA3GCZ Típus: RVDT150T-PVKereszthivatkozás: 11K388
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
€1,059.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható antiszifon mentesítő szelep
test anyagaPVC
Bemeneti méret1.5 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1.5 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság12 "
Teljes hossz5"
nyomás tartomány5-100 psi
Ülés anyagaPTFE
Tavaszi anyagHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1/4 hüvelykes méret | AA3AYQ 11G102 RVDT025T-PV1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€636.56
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1/2 hüvelykes méret | AA3AYR 11G103 RVDTM050T-PV1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€709.94
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 3/4 hüvelykes méret | AA3GCX 11K386 RVDT075T-PV3 / 4 "3 / 4 "9"3"€786.78
PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1 hüvelykes méret | AA3GCY 11K387 RVDTM100T-PV1"1"11 27 / 32 "3.5 "€891.84
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 2 hüvelykes méret | AA3GDA 11K389 RVDT200T-PV2"2"24 11 / 16 "6"€1,786.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV by-pass szelep, ellennyomás, PVC, menetes tömítés, 1-1/2 hüvelykes méret
€1,059.40 /Mértékegység