Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC RVD050V-PV by-pass szelep, ellennyomás, 90 fok Membrán, PVC, 1/2 hüvelykes méret | AA3AYM 11G098

PLAST-O-MATIC RVD050V-PV by-pass szelep, ellennyomás, 90 fok Membrán, PVC, 1/2 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AA3AYM Modell: RVD050V-PVKereszthivatkozás: 11G098
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
€359.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj Vissza Nyomja meg. Szelep
test anyagaPVC
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság5 13 / 16 "
Teljes hossz2.375 "
nyomás tartomány5-100 psi
Ülés anyagaViton
Tavaszi anyagHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PLAST-O-MATIC RVD025V-PV by-pass szelep, ellennyomás, 90 fok Membrán, PVC, 1/4 hüvelykes méret | AA3AYL 11G097 RVD025V-PV1 / 4 "1 / 4 "5.125 "2"€303.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC RVD050V-PV by-pass szelep, ellennyomás, 90 fok Membrán, PVC, 1/2 hüvelykes méretű
€359.09 /Mértékegység