Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP by-pass szelep, 90 fok Membrán, polipropilén, Viton tömítés, 1/2 hüvelykes méret | AA3AYP 11G101

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP by-pass szelep, 90 fok Membrán, polipropilén, Viton tömítés, 1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AA3AYP Modell: RVD050V-PPKereszthivatkozás: 11G101
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
€443.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj Vissza Nyomja meg. Szelep
test anyagapolipropilén
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság5 13 / 16 "
Teljes hossz2.375 "
nyomás tartomány5-100 psi
Ülés anyagaViton
Tavaszi anyagHorganyzott acél
Temp. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr
PLAST-O-MATIC RVD025V-PP by-pass szelep, 90 fok Membrán, polipropilén, Viton tömítés, 1/4 hüvelykes méret | AA3AYN 11G099 RVD025V-PP1 / 4 "1 / 4 "5.125 "2"€416.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP by-pass szelep, 90 fok Membrán, polipropilén, Viton tömítés, 1/2 hüvelykes méret
€443.25 /Mértékegység