Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC PS100VW11-PP Solenoid Valve, 2-Way, 1 Inch Size, Normally Closed, Polypropylene | AA3GGC 11K479

PLAST-O-MATIC PS100VW11-PP mágnesszelep, 2 utas, 1 hüvelyk méretű, normál esetben zárt, polipropilén

Raktáron
Tétel: AA3GGC Típus: PS100VW11-PPKereszthivatkozás: 11K479
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
€1,294.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagapolipropilén
Térfogat-együttható9.50
TekercsházVíz- és porfeszes
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés4X
MűveletPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.63 / 64 "
Teljes magasság7 5 / 16 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség4"
Csőméret1"
Biztonságos működő víznyomás140 psi
Tömítés anyagaViton
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaTérfogat-együtthatóCsőméretTömítés anyagaTételMax. Folyadék hőmérsékleteSzájnyílás Dia.Ár
PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "VitonMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,139.70
PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,102.16
PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 3/4 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitonMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,202.85
PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 3/4 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"PVC7.603 / 4 "EPDMMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,166.89
PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1 hüvelyk méretű, normál zárt, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitonMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,235.40
PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1 hüvelyk méretű, normál zárt, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,250.17
PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1-1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitonMágnesszelep140 fok F1-15 / 16 "€1,740.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC PS100VW11-PP mágnesszelep, 2 utas, 1 hüvelyk méretű, normál esetben zárt, polipropilén
€1,294.68 /Mértékegység