Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFK 11K463

PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC

Raktáron
Tétel: AA3GFK Típus: PS050VW11-PVKereszthivatkozás: 11K463
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
€1,053.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaPVC
Térfogat-együttható5.20
TekercsházVíz- és porfeszes
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés4X
MűveletPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.63 / 64 "
Teljes magasság6.625 "
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség3.5 "
Csőméret1 / 2 "
Biztonságos működő víznyomás140 psi
Tömítés anyagaViton
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1115
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaTérfogat-együtthatóCsőméretTömítés anyagaTételMax. Folyadék hőmérsékleteSzájnyílás Dia.Ár
PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,018.77
PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 3/4 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitonMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,111.84
PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 3/4 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"PVC7.603 / 4 "EPDMMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,078.62
PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1 hüvelyk méretű, normál zárt, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitonMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,141.94
PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1 hüvelyk méretű, normál zárt, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMMágnesszelep140 fok F63 / 64 "€1,237.18
PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1-1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitonMágnesszelep140 fok F1-15 / 16 "€1,608.80
PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1-1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC | AA3GFT 11K470 PS150EPW11-PV6"PVC28.001.5 "EPDMMágnesszelep140 fok F1-15 / 16 "€1,597.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV mágnesszelep, 2 utas, 1/2 hüvelykes méretű, normál zárt, PVC
€1,053.49 /Mértékegység