A Plast-O-Matic PS150EPW11-PV mágnesszelep az ultratiszta és erősen korrozív folyadékáramlás leállítására szolgál. Mindaddig, amíg az 5 psi különbséget fenntartják, ellenáll a lúgoknak, savaknak, klóroldatoknak, oldószereknek, ionmentesített víznek, nátriumoldatoknak, sörfőzdéknek és fordított ozmózisos víznek.
Jellemzők:
- A Plast-O-Matic PS150EPW11-PV mágnesszelep robusztus, hőre lágyuló szerkezettel rendelkezik, és ellenáll a korróziónak.
- Szabadalmaztatott Fail-Dry szellőztetett kialakítással rendelkezik, amely vizuálisan figyelmezteti a tömítés meghibásodását.
- A mágnesszelep alkalmas erős ellennyomásokhoz, például nagynyomású vegyszerinjektáláshoz és a permetezőfúvókákhoz vezető áramlás szabályozásához.
- Dinamikus harmonikatömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a diffúz kibocsátások kijutását a légkörbe.
- Ennek a modellnek nincsenek átnedvesedett fémrészei, és Viton tömítéssel rendelkezik, amely akár 140 Fahrenheit-fokig is ellenáll a folyadékhőmérsékletnek.
- F osztályú tekercsszigeteléssel érkezik, és alaphelyzetben zárt konfigurációval rendelkezik.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan vezérel egy mágnesszelep egy szelepet?
V. A tekercsen átfolyó elektromos áram mágneses teret hoz létre. A dugattyút a mágneses tér felfelé kényszeríti, kinyitva a nyílást. A mágnesszelepek nyitásának és zárásának alapötlete ez.
K. Mi okozza a mágnesszelepek meghibásodását?
V. A tekercs hibásan működik, és esetleg kiég, ha nem megfelelő feszültséget alkalmaznak. A tekercset elektromos túlfeszültségek vagy tüskék károsíthatják. Kiégett vagy javíthatatlan tekercsek, amelyeket ki kell cserélni.
K. Hogyan lehet megoldani a mágnesszelep problémát?
A.
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő-e, és a tekercs képes-e hőt bocsátani.
- Cserélje ki a tekercset, és soha ne kapcsolja be, ha nincs a szelephez csatlakoztatva.
- Ellenőrizze a belsejét, hogy nincs-e benne nedvesség, és szükség szerint töltse fel.
- Az elhajlott vagy törött armatúrák cseréje mellett győződjön meg arról, hogy a szelep kompatibilis a közeggel.